Supapă de oprire WATTS SSC 1/2, dimensiune 1/2 inch | CA7KUV 0812010

WATTS Supapă de oprire SSC 1/2, dimensiune 1/2 inch

Articol: CA7KUV Model: SSC 1/2Crucea Ref: 0812010
€47.77 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de oprire
Material corpAlamă
Tipul de controlRoată de mână
Conexiune de intrareArticulație de compresie
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.180 de grade F
Conexiune la prizăArticulație de compresie

Detalii produs:

Supapă de oprire, dimensiune de 1/2 inch

Variante de produs

ProdusModelConexiune de intrareDimensiunea intrăriiMfr. SerieConexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletPreț
WATTS 1039B-04 Supapă de oprire, intrare 1/4 inch, presiune 10.3 bar | BR9FNM 0666102 1039B-04-1 / 4 "1039B-1 / 4 "Conectare rapidă€95.54
WATTS 1062B-04 Supapă de oprire, intrare 1/4 inch, presiune 10.3 bar | BR9HQC 0666100 1062B-04-1 / 4 "1062B-1 / 4 "Filet mascul€95.54
WATTS 1062B-06 Supapă de oprire, intrare 3/8 inch, presiune 10.3 bar | BR9HQF 0666101 1062B-06-3 / 8 "1062B-3 / 8 "Filet mascul€101.18
WATTS 1039B-06 Supapă de oprire, intrare 3/8 inch, presiune 10.3 bar | BT3JTD 0666103 1039B-06-3 / 8 "1039B-3 / 8 "Conectare rapidă€101.18
Supapă de oprire WATTS ST 1/2, mamă Npt, dimensiune 1/2 inch | CA8HMB 0820846 ST 1 / 2Femelă filetată1 / 2 "-Femelă filetată--€18.25
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Supapă de oprire SSC 1/2, dimensiune 1/2 inch
€47.77 /unitate