Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1062B-04 Supapă de oprire, intrare 1/4 inch, presiune 10.3 bar | BR9HQC 0666100

WATTS 1062B-04 Supapă de oprire, intrare 1/4 inch, presiune 10.3 bar

În stoc
Articol: BR9HQC Model: 1062B-04Crucea Ref: 0666100
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
€95.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de oprire
finalizareaPolipropilenă
Tipul de montajOprire aprovizionare
Material de intrarePolipropilenă
Dimensiunea intrării1 / 4 "
Tipul de intrareConectare rapidă
ConduceNu este prezent
MaterialPolipropilenă
Max. Presiune de lucru10.3 Bar
Mfr. Serie1062B
Min. Temp.33 de grade F
Material de ieșirePolipropilenă
Dimensiunea de ieșire1 / 4 "
Tip OutletFilet mascul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025

Detalii produs:

Supapă de oprire, admisie de 1/4 inch, presiune de 10.3 bar

Variante de produs

ProdusModelConexiune de intrareDimensiunea intrăriiMfr. SerieConexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletPreț
WATTS 1039B-04 Supapă de oprire, intrare 1/4 inch, presiune 10.3 bar | BR9FNM 0666102 1039B-04-1 / 4 "1039B-1 / 4 "Conectare rapidă€95.54
WATTS 1062B-06 Supapă de oprire, intrare 3/8 inch, presiune 10.3 bar | BR9HQF 0666101 1062B-06-3 / 8 "1062B-3 / 8 "Filet mascul€101.18
WATTS 1039B-06 Supapă de oprire, intrare 3/8 inch, presiune 10.3 bar | BT3JTD 0666103 1039B-06-3 / 8 "1039B-3 / 8 "Conectare rapidă€101.18
Supapă de oprire WATTS SSC 1/2, dimensiune 1/2 inch | CA7KUV 0812010 SSC 1/2Articulație de compresie1 / 2 "-Articulație de compresie--€39.48
RFQ
Supapă de oprire WATTS ST 1/2, mamă Npt, dimensiune 1/2 inch | CA8HMB 0820846 ST 1 / 2Femelă filetată1 / 2 "-Femelă filetată--€18.25
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 1062B-04 Supapă de oprire, intrare 1/4 inch, presiune 10.3 bar
€95.54 /unitate