Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS SVS-3 Aerisire cu abur drepte, admisie de 3/4 inch, presiune 10 Psi | BR6ZUH 0841020

WATTS SVS-3 Aerisire dreaptă pentru abur, intrare de 3/4 inch, presiune de 10 Psi

În stoc
Articol: BR6ZUH Model: SVS-3Crucea Ref: 0841020

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€55.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAerisire cu aburi
Material corpAlamă
Conexiune de intrareFilet mascul
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFilet mascul
Presiune maximă10 psi
Max. Presiunea aburului6 Psi
Max. Presiune de lucru6 psi
Mfr. SerieSVS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0909

Detalii produs:

Aerisire cu abur drept, admisie de 3/4 inch, presiune de 10 Psi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiPreț
WATTS SVS-1 Ventilator de aer cu abur drept, admisie de 1/8 inch, presiune 10 Psi | BR6ZUG 0841010 SVS-11 / 8 "€44.42
WATTS SVS-2 Aerisire cu abur drepte, admisie de 1/4 inch, presiune 10 Psi | BR6ZUJ 0841015 SVS-21 / 4 "€54.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS SVS-3 Aerisire dreaptă pentru abur, intrare de 3/4 inch, presiune de 10 Psi
€55.21 /unitate