WATTS SWC 1/2 Supapă de oprire și de evacuare, dimensiune 1/2 inch | CA7KUX 0812012

WATTS Supapă de oprire și de evacuare SWC 1/2, dimensiune de 1/2 inch

Articol: CA7KUX Model: SWC 1/2Crucea Ref: 0812012
€36.47 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de oprire și deșeuri
Material corpAlamă
Tipul de controlRoată de mână
Conexiune de intrareArticulație de compresie
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.180 de grade F
Conexiune la prizăArticulație de compresie
StilInchide-o

Detalii produs:

Supapă de oprire și de evacuare, dimensiune de 1/2 inch

Variante de produs

ProdusModelTip OutletConexiune de intrareDimensiunea intrăriiTipul de intrareMax. Temp.Mfr. SerieConexiune la prizăDimensiunea de ieșirePreț
WATTS LFSWT 3/4 Supapă de oprire și de evacuare, admisie de 3/4 inch, 150 Psi max. Presiune | CC7EUC 0123613 LFSWT 3/4Femelă filetată-3 / 4 "Femelă filetată180 de grade FLFSWT-3 / 4 "€48.28
WATTS LFSWT 1/2 Supapă de oprire și de evacuare, admisie de 1/2 inch, 150 Psi max. Presiune | CC7EUH 0123612 LFSWT 1/2Femelă filetatăFemelă filetată1 / 2 "Femelă filetată180 de grade FLFSWTFemelă filetată1 / 2 "€44.19
WATTS LFSWS 3/4 Supapă de oprire și de evacuare, admisie de 3/4 inch, 150 Psi max. Presiune | CC7EUK 0123617 LFSWS 3/4Priză-3 / 4 "Priză180 de grade FLFSWS-3 / 4 "€43.17
WATTS LFSWS 1/2 Supapă de oprire și de evacuare, admisie de 1/2 inch, 150 Psi max. Presiune | CC7EUM 0123616 LFSWS 1/2PrizăPriză1 / 2 "Priză180 de grade FLFSWSPriză1 / 2 "€37.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Supapă de oprire și de evacuare SWC 1/2, dimensiune de 1/2 inch
€36.47 /unitate