Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFSWT 3/4 Supapă de oprire și de evacuare, admisie de 3/4 inch, 150 Psi max. Presiune | CC7EUC 0123613

WATTS Supapă de oprire și de evacuare LFSWT 3/4, admisie de 3/4 inch, 150 Psi max. Presiune

În stoc
Articol: CC7EUC Model: LFSWT 3/4Crucea Ref: 0123613
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
€48.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de oprire și deșeuri
Material corpAlamă
Tipul de controlRoată de mână
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFemelă filetată
ConduceNu este prezent
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.180 de grade F
Mfr. SerieLFSWT
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Materialul arboreluiAlamă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2835

Detalii produs:

Supapă de oprire și de evacuare, admisie de 3/4 inch, 150 Psi max. Presiune

Variante de produs

ProdusModelTip OutletConexiune de intrareDimensiunea intrăriiTipul de intrareMax. Temp.Mfr. SerieConexiune la prizăDimensiunea de ieșirePreț
WATTS SWC 1/2 Supapă de oprire și de evacuare, dimensiune 1/2 inch | CA7KUX 0812012 SWC 1/2-Articulație de compresie1 / 2 "-180 de grade F-Articulație de compresie-€30.14
RFQ
WATTS LFSWT 1/2 Supapă de oprire și de evacuare, admisie de 1/2 inch, 150 Psi max. Presiune | CC7EUH 0123612 LFSWT 1/2Femelă filetatăFemelă filetată1 / 2 "Femelă filetată180 de grade FLFSWTFemelă filetată1 / 2 "€44.19
WATTS LFSWS 3/4 Supapă de oprire și de evacuare, admisie de 3/4 inch, 150 Psi max. Presiune | CC7EUK 0123617 LFSWS 3/4Priză-3 / 4 "Priză180 de grade FLFSWS-3 / 4 "€43.17
WATTS LFSWS 1/2 Supapă de oprire și de evacuare, admisie de 1/2 inch, 150 Psi max. Presiune | CC7EUM 0123616 LFSWS 1/2PrizăPriză1 / 2 "Priză180 de grade FLFSWSPriză1 / 2 "€37.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Supapă de oprire și de evacuare LFSWT 3/4, admisie de 3/4 inch, 150 Psi max. Presiune
€48.28 /unitate