FABORY L01070.140.0040 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M14 x 1.50, clasa 8.8, 100PK | CG7QTX 42FR81

FABORY L01070.140.0040 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M14 x 1.50, clasa 8.8, 100PK

În stoc
Articol: CG7QTX Model: L01070.140.0040Crucea Ref: 42FR81

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€307.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM14x1.5
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare40
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului8 mm
Tip capHex
Șef Lățime21 mm
Lungime40mm
Min. Lungimea firului40 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 961
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric Fine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.9048
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L01070.140.0040 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M14 x 1.50, clasa 8.8, 100PK
€307.80 /ambalaj