Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS WTD-600 1 Sifon termodinamic, admisie de 1 inch, presiune abur de 600 Psi | BR7WGX 0038203

WATTS WTD-600 1 Sifon termodinamic, admisie de 1 inch, presiune aburului 600 Psi

În stoc
Articol: BR7WGX Model: WTD-600 1Crucea Ref: 0038203
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
€1,136.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapcana de abur
Material corpOţel inoxidabil
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1"
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
ConducePrezent
Max. Temperatura de funcționare.800 de grade F
Presiune maximă600 psi
Max. Presiunea aburului600 Psi
Max. Temp.800 de grade F
Max. Presiune de lucru600 PSI
Mfr. SerieWTD
Conexiune la prizăFilet mascul
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletFilet mascul
Presiune de lucru3.5 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.62

Detalii produs:

Sifon termodinamic, admisie de 1 inch, presiune de abur de 600 Psi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț
WATTS WTD-600 Sifon termodinamic 3/8, admisie 3/8 inch, presiune abur 600 Psi | BR7WGQ 0038200 WTD-600 3/83 / 8 "3 / 8 "€477.12
RFQ
WATTS WTD-600 Sifon termodinamic 3/4, admisie de 3/4 inch, presiune abur 600 Psi | BR7WGW 0038202 WTD-600 3/43 / 4 "3 / 4 "€620.17
RFQ
WATTS WTD-600 Sifon termodinamic 1/2, admisie 1/2 inch, presiune abur 600 Psi | BT3JRU 0038201 WTD-600 1/21 / 2 "1 / 2 "€490.25
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS WTD-600 1 Sifon termodinamic, admisie de 1 inch, presiune aburului 600 Psi
€1,136.84 /unitate