WATTS WTD-600 Sifon termodinamic 3/8, admisie 3/8 inch, presiune abur 600 Psi | BR7WGQ 0038200

WATTS Sifon termodinamic WTD-600 3/8, admisie de 3/8 inch, presiune aburului 600 Psi

Articol: BR7WGQ Model: WTD-600 3/8Crucea Ref: 0038200
€577.32 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapcana de abur
Material corpOţel inoxidabil
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Tipul de intrareFemelă filetată
ConducePrezent
Presiune maximă600 psi
Max. Presiunea aburului600 Psi
Max. Temp.800 de grade F
Mfr. SerieWTD
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Tip OutletFilet mascul

Detalii produs:

Sifon termodinamic, admisie de 3/8 inch, presiune de abur de 600 Psi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț
WATTS WTD-600 Sifon termodinamic 3/4, admisie de 3/4 inch, presiune abur 600 Psi | BR7WGW 0038202 WTD-600 3/43 / 4 "3 / 4 "€620.17
RFQ
WATTS WTD-600 1 Sifon termodinamic, admisie de 1 inch, presiune abur de 600 Psi | BR7WGX 0038203 WTD-600 11"1"€1,136.84
WATTS WTD-600 Sifon termodinamic 1/2, admisie 1/2 inch, presiune abur 600 Psi | BT3JRU 0038201 WTD-600 1/21 / 2 "1 / 2 "€490.25
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Sifon termodinamic WTD-600 3/8, admisie de 3/8 inch, presiune aburului 600 Psi
€577.32 /unitate