Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT CX8MB2421IW Pressure Transducer Range 0 To 1 Inch Wc | AB8YHH 2AGD7

ASHCROFT CX8MB2421IW Traductor de presiune Interval de la 0 la 1 inchi Wc

În stoc
Articol: AB8YHH Model: CX8MB2421IWCrucea Ref: 2AGD7
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
€277.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTraductor de presiune
Acuratete0.8% la scară completă
compatibil cuCurățați gazele necorozive uscate
Legăturile electricePlaca terminală
LocuințaABS
Rezistența bucleiDepinde de tensiunea de alimentare a buclei
Presiune maximă15 psi
NEMA Rating-ul1
Temperatura de operare.0 până la 160 F.
producție4 până la 20 mA DC
Necesar de energie12 la 36 DCV
Domeniul de presiune0 până la 1 in. WC
Conexiune proces1/4 "mascul barbat
Evaluarea siguranțeiUL94-5VA
Eroare termică0.03% Scală completă / grad F
Materiale umedeAlamă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9026204000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNEMA Rating-ulAcuratetecompatibil cuTemperatura de operare.producțieNecesar de energieDomeniul de presiuneConexiune procesPreț
ASHCROFT T27M0242EWVAC/30#GXCY Interval de traductor compus Vac la 30 Psi | AB8YGT 2AGC1 T27M0242EWVAC / 30 # GXCY4X0.25% din SpanOrice proces compatibil cu oțelul inoxidabil-40 la 257 F4 până la 20 mA DC9 la 36 DCV-1/4 "NPT€432.59
ASHCROFT T27M0242EW30#GXCY Traductor de presiune presiune 30 Psi | AB8YGU 2AGC2 T27M0242EW30 # GXCY4X0.25% din SpanOrice proces compatibil cu oțelul inoxidabil-40 la 257 F4 până la 20 mA DC9 la 36 DCV-1/4 "NPT€432.59
ASHCROFT T27M0242EW60#GXCY Traductor de presiune presiune 60 Psi | AB8YGV 2AGC3 T27M0242EW60 # GXCY4X0.25% din SpanOrice proces compatibil cu oțelul inoxidabil-40 la 257 F4 până la 20 mA DC9 la 36 DCV-1/4 "NPT€432.59
ASHCROFT T27M0242EW100#GXCY Traductor de presiune presiune 100 Psi | AB8YGW 2AGC4 T27M0242EW100 # GXCY4X0.25% din SpanOrice proces compatibil cu oțelul inoxidabil-40 la 257 F4 până la 20 mA DC9 la 36 VDC-1/4 "NPT€432.59
ASHCROFT T27M0242EW200#GXCY Traductor de presiune presiune 200 Psi | AB8YGX 2AGC5 T27M0242EW200 # GXCY4X0.25% din SpanOrice proces compatibil cu oțelul inoxidabil-40 la 257 F4 până la 20 mA DC9 la 36 DCV-1/4 "NPT€432.59
ASHCROFT T27M0242EW300#GXCY Traductor de presiune presiune 300 Psi | AB8YGY 2AGC6 T27M0242EW300 # GXCY4X0.25% din SpanOrice proces compatibil cu oțelul inoxidabil-40 la 257 F4 până la 20 mA DC9 la 36 DCV-1/4 "NPT€432.59
ASHCROFT T27M0242EW500#GXCY Traductor de presiune presiune 500 Psi | AB8YGZ 2AGC7 T27M0242EW500 # GXCY4X0.25% din SpanOrice proces compatibil cu oțelul inoxidabil-40 la 257 F4 până la 20 mA DC9 la 36 DCV-1/4 "NPT€432.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT CX8MB2421IW Traductor de presiune Interval de la 0 la 1 inchi Wc
€277.94 /unitate