Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEARWELL 545 Wet Area Mat Negru/galben 30 x 27 inch | AD6QZF 48Z454

WEARWELL 545 Wet Area Mat Negru/galben 30 x 27 inch

În stoc
Articol: AD6QZF Model: 545Crucea Ref: 48Z454
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
€18.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMat de zonă umedă
Suprafata antiderapantaDa
Anti obosealaDa
antimicrobianaDa
Material de susținereVinilin
Rezistent la lichidul de franaDa
CuloriGalben închis
Găuri de drenaj pe metru pătrat Ft.148
Margini3 muchii teșite
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime30 "
Material rampă pentru covorașFără rampă
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matPietriș
MaterialPVC reciclat
Forma orificiilor de drenajOctogon
Dimensiunea orificiilor de drenaj0.660 "dia.
Materialul de suprafațăVinilin
Grosime5 / 8 "
Sudare sigurăDa
Lăţime27 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.67
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS3918102000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEARWELL 545 Wet Area Mat Negru/galben 30 x 27 inch
€18.05 /unitate