Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEATHERHEAD 1368X8 Conector tată 3/8-18 1/2 inch Dimensiunea tubului | AC4FVT 2ZMC2

WEATHERHEAD 1368X8 Conector tată 3/8-18 1/2 inch Dimensiunea tubului

În stoc
Element: AC4FVT Model: 1368X8Crucea Ref: 2ZMC2
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
€22.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolconector tată
ConexiuneTub de cupru de compresie
MaterialAlamă
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Presiune150 psi
Temp. Gamă-40 la 200 F
Dimensiune de filet3 / 8-18
Dimensiunea tubului1 / 2 "
TipMasculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7412200015
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDimensiunea conducteiDimensiune de filetDimensiunea tubuluiPreț
WEATHERHEAD 1868X4X6 Conector tată 3/8-18 1/4 inch Dimensiunea tubului | AC4FKZ 2ZKL8 1868X4X6Conectare rapidă3 / 8 "3 / 8-181 / 4 "€22.70
WEATHERHEAD 1868X6X6 Conector tată 3/8-18 3/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FLC 2ZKN2 1868X6X6Conectare rapidă3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€26.63
WEATHERHEAD 1868X8 Conector tată 3/8-18 1/2 inch Dimensiunea tubului | AC4FLE 2ZKN4 1868X8Conectare rapidă3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "€35.59
WEATHERHEAD 1468X10X6 Conector tată 3/8-18 5/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FQY 2ZLF1 1468X10X6Tub de compresie din nailon3 / 8 "3 / 8-185 / 8 "€34.41
WEATHERHEAD 1468X12X12 Conector tată 3/4-14 3/4 inch Dimensiunea tubului | AC4FRA 2ZLF3 1468X12X12Tub de compresie din nailon3 / 4 "3 / 4-143 / 4 "€59.35
WEATHERHEAD 1468X4X6 Conector tată 3/8-18 1/4 inch Dimensiunea tubului | AC4FRD 2ZLF7 1468X4X6Tub de compresie din nailon3 / 8 "3 / 8-181 / 4 "€17.55
WEATHERHEAD 1468X6X6 Conector tată 3/8-18 3/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FRG 2ZLG4 1468X6X6Tub de compresie din nailon3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€19.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEATHERHEAD 1368X8 Conector tată 3/8-18 1/2 inch Dimensiunea tubului
€22.12 /unitate