Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEATHERHEAD 1484X8 Dimensiune tub de 1/2 inch - Pachet De 10 | AC4FUE 2ZLV8

WEATHERHEAD 1484X8 Dimensiune tub de 1/2 inch - Pachet de 10

În stoc
Element: AC4FUE Model: 1484X8Crucea Ref: 2ZLV8
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
€17.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsera
ConexiuneTub de compresie din nailon
MaterialAlamă
Presiune150 psi
Temp. Gamă-40 la 200 F
Dimensiunea tubului1 / 2 "
TipMasculin Feminin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7412200015
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPreț
WEATHERHEAD 1484X4 Inserție Dimensiunea tubului de 1/4 inch - Pachet De 10 | AC4FUC 2ZLV4 1484X41 / 4 "€8.74
WEATHERHEAD 1484X6 Dimensiune tub de 3/8 inch - Pachet De 10 | AC4FUD 2ZLV6 1484X63 / 8 "€11.80
WEATHERHEAD 1484X10 Inserție Dimensiunea tubului de 5/8 inch - Pachet De 10 | AC4FUF 2ZLW1 1484X105 / 8 "€51.62
WEATHERHEAD 1484X12 Inserție Dimensiunea tubului de 3/4 inch - Pachet De 10 | AC4FUG 2ZLW3 1484X123 / 4 "€72.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEATHERHEAD 1484X8 Dimensiune tub de 1/2 inch - Pachet de 10
€17.58 /unitate