Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEATHERHEAD 1870X6 Femeie Cot 3/8-18 3/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FMQ 2ZKU1

WEATHERHEAD 1870X6 cot femel 3/8-18 3/8 inch Dimensiunea tubului

În stoc
Articol: AC4FMQ Model: 1870X6Crucea Ref: 2ZKU1

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€45.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot feminin
ConexiuneConectare rapidă
Materialul garnituriiCauciuc etilen propilenic
MaterialAlamă
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Presiune150 psi
Temp. Gamă-40 la 200 F
Dimensiune de filet3 / 8-18
Dimensiunea tubului3 / 8 "
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7412200015
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
WEATHERHEAD 1870X8 Femeie Cot 3/8-18 1/2 inch Dimensiunea tubului | AC4FMR 2ZKU4 1870X83 / 8 "1 / 2 "€53.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEATHERHEAD 1870X6 cot femel 3/8-18 3/8 inch Dimensiunea tubului
€45.99 /unitate