Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEATHERHEAD 1871X4 Male Run Tee 1/8-27 1/4 inch Tube Size | AC4FMU 2ZKU7

WEATHERHEAD 1871X4 Masculin Run Tee 1/8-27 1/4 inch Dimensiunea tubului

În stoc
Articol: AC4FMU Model: 1871X4Crucea Ref: 2ZKU7
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
€44.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTricou pentru bărbați
ConexiuneConectare rapidă
Materialul garnituriiCauciuc etilen propilenic
MaterialAlamă
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Presiune150 psi
Temp. Gamă-40 la 200 F
Dimensiune de filet1 / 8-27
Dimensiunea tubului1 / 4 "
TipMasculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7412200015
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelConexiuneArticolPreț
WEATHERHEAD 1871X4S Masculin Run Tee 1/8-27 1/4 inch Dimensiunea tubului | AC4FMV 2ZKU8 1871X4SConectare rapidăTricou pivotant pentru bărbați€45.45
WEATHERHEAD 1471X4 Male Run Tee 1/8-27 1/4 inch Tube Size | AC4FTC 2ZLN3 1471X4Tub de compresie din nailonTricou pentru bărbați€33.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEATHERHEAD 1871X4 Masculin Run Tee 1/8-27 1/4 inch Dimensiunea tubului
€44.15 /unitate