Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEATHERHEAD 1471X4 Male Run Tee 1/8-27 1/4 inch Tube Size | AC4FTC 2ZLN3

WEATHERHEAD 1471X4 Masculin Run Tee 1/8-27 1/4 inch Dimensiunea tubului

În stoc
Element: AC4FTC Model: 1471X4Crucea Ref: 2ZLN3
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
€33.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTricou pentru bărbați
ConexiuneTub de compresie din nailon
MaterialAlamă
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Presiune150 psi
Temp. Gamă-40 la 200 F
Dimensiune de filet1 / 8-27
Dimensiunea tubului1 / 4 "
TipMasculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7412200015
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelConexiuneArticolPreț
WEATHERHEAD 1871X4 Male Run Tee 1/8-27 1/4 inch Tube Size | AC4FMU 2ZKU7 1871X4Conectare rapidăTricou pentru bărbați€44.15
WEATHERHEAD 1871X4S Masculin Run Tee 1/8-27 1/4 inch Dimensiunea tubului | AC4FMV 2ZKU8 1871X4SConectare rapidăTricou pivotant pentru bărbați€45.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEATHERHEAD 1471X4 Masculin Run Tee 1/8-27 1/4 inch Dimensiunea tubului
€33.88 /unitate