Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEATHERHEAD 1880X4X4 Conector tată 45 grade 1/4 inch Dimensiunea tubului | AC4FPG 2ZKZ4

WEATHERHEAD 1880X4X4 Conector tată 45 grade 1/4 inch Dimensiunea tubului

În stoc
Element: AC4FPG Model: 1880X4X4Crucea Ref: 2ZKZ4
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
€38.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolconector tată
ConexiuneConectare rapidă
Materialul garnituriiCauciuc etilen propilenic
MaterialAlamă
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Presiune150 psi
Temp. Gamă-40 la 200 F
Dimensiune de filet1 / 4-18
Dimensiunea tubului1 / 4 "
TipMasculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7412200015
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDimensiunea conducteiDimensiune de filetDimensiunea tubuluiPreț
WEATHERHEAD 1880X10 Conector tată 45 grade 5/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FPC 2ZKY8 1880X10Conectare rapidă1 / 2 "1 / 2-145 / 8 "€55.39
WEATHERHEAD 1880X12 Conector tată 45 grade 3/4 inch Dimensiunea tubului | AC4FPD 2ZKZ1 1880X12Conectare rapidă1 / 2 "1 / 2-143 / 4 "€76.65
WEATHERHEAD 1880X4 conector tată 45 grade 1/4 inch Dimensiunea tubului | AC4FPE 2ZKZ2 1880X4Conectare rapidă1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€26.52
WEATHERHEAD 1880X6 Conector tată 45 grade 3/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FPJ 2ZKZ6 1880X6Conectare rapidă1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€29.74
WEATHERHEAD 1880X6X2 Conector tată 45 grade 3/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FPL 2ZKZ8 1880X6X2Conectare rapidă1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "€41.77
WEATHERHEAD 1880X6X6 Conector tată 45 grade 3/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FPM 2ZLA1 1880X6X6Conectare rapidă3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€33.73
WEATHERHEAD 1880X6X8 Conector tată 45 grade 3/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FPP 2ZLA3 1880X6X8Conectare rapidă1 / 2 "1 / 2-143 / 8 "€53.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEATHERHEAD 1880X4X4 Conector tată 45 grade 1/4 inch Dimensiunea tubului
€38.54 /unitate