Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEATHERHEAD 1880X4X4S Conector tată pivotant 45 grade 1/4-18 | AC4FPH 2ZKZ5

WEATHERHEAD 1880X4X4S Conector tată pivotant 45 grade 1/4-18

În stoc
Element: AC4FPH Model: 1880X4X4SCrucea Ref: 2ZKZ5
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
€72.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector pivotant tată
ConexiuneConectare rapidă
Materialul garnituriiCauciuc etilen propilenic
MaterialAlamă
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Presiune150 psi
Temp. Gamă-40 la 200 F
Dimensiune de filet1 / 4-18
Dimensiunea tubului1 / 4 "
TipMasculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200015
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiune de filetDimensiunea tubuluiPreț
WEATHERHEAD 1880X6S Conector tată pivotant 45 grade 1/4-18 | AC4FPK 2ZKZ7 1880X6S1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€74.92
WEATHERHEAD 1880X6X6S Conector tată pivotant 45 grade 3/8-18 | AC4FPN 2ZLA2 1880X6X6S3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€76.12
WEATHERHEAD 1880X8S Conector tată pivotant 45 grade 3/8-18 | AC4FPR 2ZLA5 1880X8S3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "€83.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEATHERHEAD 1880X4X4S Conector tată pivotant 45 grade 1/4-18
€72.98 /unitate