Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEBSTONE 50414HV Supapă cu bilă cu flanșă cu scurgere 1 in | AD3PQN 40L188

WEBSTONE 50414HV Supapă cu bilă cu flanșă cu scurgere 1 in

În stoc
Articol: AD3PQN Model: 50414HVCrucea Ref: 40L188
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
€131.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu bilă cu flanșă cu scurgere
Se potrivește cu pompaOrice pompă standard cu flanșă
MaterialAlama cu plumb redus
Max. Temperatura de funcționare.250 grade
Presiune maximă600 psi
Dimensiunea conductei1 SWT
Proiectarea supapelorUni-flanșă
Tipul supapeiMinge cu 3 căi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.27
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8481801085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
WEBSTONE 40413 Supapă cu bilă cu flanșă cu scurgere 3/4 in | AD3PQG 40L182 404133/4 FNPT€106.61
WEBSTONE 40414HV Supapă cu bilă cu flanșă cu scurgere 1 in | AD3PQH 40L183 40414HV1 FNPT€135.23
WEBSTONE 40415HV Supapă cu bilă cu flanșă cu scurgere 1-1/4 inch | AD3PQJ 40L184 40415HV1-1 / 4 FNPT€170.60
WEBSTONE 40416HV Supapă cu bilă cu flanșă cu scurgere 1-1/2 inch | AD3PQK 40L185 40416HV1-1 / 2 FNPT€231.78
WEBSTONE 40417HV Supapă cu bilă cu flanșă cu scurgere 2 in | AD3PQL 40L186 40417HV2 FNPT€295.65
WEBSTONE 50413 Supapă cu bilă cu flanșă cu scurgere 3/4 in | AD3PQM 40L187 504133/4 SWT€112.14
WEBSTONE 50415HV Supapă cu bilă cu flanșă cu scurgere 1-1/4 inch | AD3PQP 40L189 50415HV1-1 / 4 SWT€170.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEBSTONE 50414HV Supapă cu bilă cu flanșă cu scurgere 1 in
€131.43 /unitate