Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEBSTONE 51406HV Supapă cu bilă rotativă cu flanșă 1-1/2 inch | AD3PRA 40L199

WEBSTONE 51406HV Supapă cu bilă rotativă cu flanșă 1-1/2in

În stoc
Element: AD3PRA Model: 51406HVCrucea Ref: 40L199
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
€208.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu bilă cu flanșă rotativă
Se potrivește cu pompaOrice pompă standard cu flanșă
MaterialAlamă
Max. Temperatura de funcționare.250 grade
Presiune maximă600 psi
Dimensiunea conductei1-1 / 2 SWT
Proiectarea supapelorFlanșă rotativă
Tipul supapeiMinge cu 3 căi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.485
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8481801085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
WEBSTONE 41403 Supapă cu bilă cu flanșă rotativă 3/4 in | AD3PQT 40L192 414033/4 FNPT€114.08
WEBSTONE 41404HV Supapă cu bilă rotativă cu flanșă 1 in | AD3PQU 40L193 41404HV1 FNPT€135.47
WEBSTONE 41405HV Supapă cu bilă rotativă cu flanșă 1-1/4in | AD3PQV 40L194 41405HV1-1 / 4 FNPT€153.23
WEBSTONE 41406HV Supapă cu bilă rotativă cu flanșă 1-1/2 inch | AD3PQW 40L195 41406HV1-1 / 2 FNPT€211.27
WEBSTONE 51403 Supapă cu bilă rotativă cu flanșă 3/4 in | AD3PQX 40L196 514033/4 SWT€99.75
WEBSTONE 51404HV Supapă cu bilă rotativă cu flanșă 1 in | AD3PQY 40L197 51404HV1 SWT€140.36
WEBSTONE 51405HV Supapă cu bilă rotativă cu flanșă 1-1/4in | AD3PQZ 40L198 51405HV1-1 / 4 SWT€147.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEBSTONE 51406HV Supapă cu bilă rotativă cu flanșă 1-1/2in
€208.30 /unitate