Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEBSTONE 41404HV Supapă cu bilă rotativă cu flanșă 1 in | AD3PQU 40L193

WEBSTONE 41404HV Supapă cu bilă rotativă cu flanșă 1 in

În stoc
Element: AD3PQU Model: 41404HVCrucea Ref: 40L193
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
€135.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu bilă cu flanșă rotativă
Se potrivește cu pompaOrice pompă standard cu flanșă
MaterialAlamă
Max. Temperatura de funcționare.250 grade
Presiune maximă600 psi
Dimensiunea conductei1 FNPT
Proiectarea supapelorFlanșă rotativă
Tipul supapeiMinge cu 3 căi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9225
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8481801085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
WEBSTONE 41403 Supapă cu bilă cu flanșă rotativă 3/4 in | AD3PQT 40L192 414033/4 FNPT€114.08
WEBSTONE 41405HV Supapă cu bilă rotativă cu flanșă 1-1/4in | AD3PQV 40L194 41405HV1-1 / 4 FNPT€153.23
WEBSTONE 41406HV Supapă cu bilă rotativă cu flanșă 1-1/2 inch | AD3PQW 40L195 41406HV1-1 / 2 FNPT€211.27
WEBSTONE 51403 Supapă cu bilă rotativă cu flanșă 3/4 in | AD3PQX 40L196 514033/4 SWT€99.75
WEBSTONE 51404HV Supapă cu bilă rotativă cu flanșă 1 in | AD3PQY 40L197 51404HV1 SWT€140.36
WEBSTONE 51405HV Supapă cu bilă rotativă cu flanșă 1-1/4in | AD3PQZ 40L198 51405HV1-1 / 4 SWT€147.87
WEBSTONE 51406HV Supapă cu bilă rotativă cu flanșă 1-1/2 inch | AD3PRA 40L199 51406HV1-1 / 2 SWT€208.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEBSTONE 41404HV Supapă cu bilă rotativă cu flanșă 1 in
€135.47 /unitate