WEG 00236ET3H145T-W22 Motor, 3 Phase, 2 Hp, 3490 575V, 145t Eff 85.5 | AE7VNK 6APW9

WEG 00236ET3H145T-W22 Motor, trifazat, 3 CP, 2 3490V, 575t Eff 145

În stoc
Articol: AE7VNK Model: 00236ET3H145T-W22Crucea Ref: 6APW9

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€923.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăEficiență ridicată și NEMA Premium (R)
Inrameaza-le145T
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă2.02
HP2
Hz60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax11.125 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
MontareBaza rigidă
RPM pe placa de identificare3490
Eficiență nominală85.5%
Număr de viteze1
Lungime totală13.375 "
Fază3
RotațieCW / CCW
RPM Group3001-3600
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului2.25 "
Voltaj575
Garanție3 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.4
Înălțimea navei (cm)22.1
Lungimea navei (cm)43.69
Lățimea navei (cm)29.72
Codul HS8501524000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungime mai mică axGrupul de eficiențăInrameaza-leMax. Temperatura ambientală.Aplicarea motoruluiDesign motorPoziția de montare a motoruluiMontarePreț
Motor WEG 06018ST3QIE364T-W22, trifazat 3 CP, 60 1775v 460/364t Eff 5 | AA95.0ZRX 6G15 06018ST3QIE364T-W2228.375 "NEMA Premium (R)364 / 5T40 grade CMotoare IEEE3-FazaOrizontalăBaza rigidă€13,205.92
Motor WEG 06036ST3QIE364TS-W22, trifazat 3 CP, 60 3560v 460/364ts Eff 5 | AA93.6ZRY 6G15 06036ST3QIE364TS-W2228.5 "NEMA Premium (R)364 / 5TS40 grade CMotoare IEEE3-FazaOrizontalăBaza rigidă€14,036.57
Motor WEG 07518ST3QIE365T-W22, trifazat 3 CP, 75 1775v 460/364t Eff 5 | AA95.4ZRZ 6G15 07518ST3QIE365T-W2228.375 "NEMA Premium (R)364 / 5T40 grade CMotoare IEEE3-FazaOrizontalăBaza rigidă€14,122.07
Motor WEG 07536ST3QIE365TS-W22, trifazat 3 CP, 75 3555v 460/364ts Eff 5 | AA93.6ZTA 6G15 07536ST3QIE365TS-W2228.5 "NEMA Premium (R)364 / 5TS40 grade CMotoare IEEE3-FazaOrizontalăBaza rigidă€15,488.38
Motor WEG 10018ST3QIE405T-W22, trifazat 3 CP, 100 1775v 460/404t Eff 5 | AA95.4ZTB 6G15 10018ST3QIE405T-W2232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5T40 grade CMotoare IEEE3-FazaOrizontalăBaza rigidă€19,789.78
Motor WEG 10018ST3QIERB405T-W2, trifazat 3 CP, 100 1775v 460/404t Eff 5 | AA95.4ZTC 6G15 10018ST3QIERB405T-W232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5T40 grade CMotoare IEEE3-FazaOrizontalăBaza rigidă€19,621.59
Motor WEG 10036ST3QIE405TS-W22, 3 faze 100CP, 3555 460v 404/5ts Eff 94.1 | AA6ZTD 15G082 10036ST3QIE405TS-W2232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5TS40 grade CMotoare IEEE3-FazaOrizontalăBaza rigidă€20,219.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEG 00236ET3H145T-W22 Motor, trifazat, 3 CP, 2 3490V, 575t Eff 145
€923.74 /unitate