WEG 00318OT3E182JM-S Motor pompa, 3 CP, 182/4jm 208-230/460v | AG3FBK 33HN39

WEG 00318OT3E182JM-S Motor pompă, 3 CP, 182/4jm 208-230/460v

În stoc
Articol: AG3FBK Model: 00318OT3E182JM-SCrucea Ref: 33HN39

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,161.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu cuplaj închis
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium
Inrameaza-le182 / 4JM
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă8.5-7.7 / 3.8
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
HP3
Hz60
Clasa de izolareF
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax12 17 / 32 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluipompe
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorFilet JM
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorPompa cuplată
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1765
Eficiență nominală89.5
Lungime totală16.625 "
Fază3
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului4 7 / 64 "
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.595
Înălțimea navei (cm)31.5
Lungimea navei (cm)51.82
Lățimea navei (cm)37.59
Codul HS8501524000

Variante de produs

ProdusModelLungime mai mică axGrupul de eficiențăInrameaza-leMax. Temperatura ambientală.Aplicarea motoruluiDesign motorRPM pe placa de identificareEficiență nominalăPreț
WEG 00118OT3E143JM-S Motor pompă, 1 CP, 1760 143/5jm 1.51a | AG3FBD 33HN16 00118OT3E143JM-S9.593NEMA Premium143 / 5JM40 grade Cpompe3-Faza176085.5€863.59
WEG 00156OT3E143JM-S Motor pompă, 143/5jm 3495 | AG3FBE 33HN20 00156OT3E143JM-S9.593NEMA Premium143 / 5JM40 grade Cpompe3-Faza349584.0€1,049.40
WEG 00158OT3E145JM-S Motor pompă, 1-1/2 CP, 143/5jm 3495 | AG3FBG 33HN25 00158OT3E145JM-S10.375 "NEMA Premium143 / 5JM40 grade Cpompe3-Faza175586.5€977.51
WEG 00218OT3E145JM-S Motor pompă, 2 CP, 1745 143/5jm | AG3FBJ 33HN30 00218OT3E145JM-S10.375 "NEMA Premium143 / 5JM40 grade Cpompe3-Faza174586.5€1,050.18
WEG 00336OT3E145JM-S Motor pompă, 3 CP, 3475 143/5jm | AG3FBL 33HN44 00336OT3E145JM-S10.375 "NEMA Premium143 / 5JM40 grade Cpompe3-Faza347585.5€1,158.53
WEG 00518OT3E184JM-S Motor pompa, 5 CP, 208-230/460v | AG3FBM 33HN49 00518OT3E184JM-S13-45 / 64NEMA Premium182 / 4JM40 grade Cpompe3-Faza175089.5€1,460.82
WEG 00536OT3E182JM-S Motor pompă, 182/4jm 208-230/460v | AG3FBP 33HN54 00536OT3E182JM-S12.156 "NEMA Premium182 / 4JM40 grade Cpompe3-Faza351086.5€1,375.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEG 00318OT3E182JM-S Motor pompă, 3 CP, 182/4jm 208-230/460v
€1,161.27 /unitate