Motor compresor de aer WEG 00436OS1DCDG56HZ, 4 CP, 3440 rpm 230v 56hz | AA4ZLD 13L296

WEG 00436OS1DCDG56HZ Motor compresor de aer, 4 CP, 3440 rpm 230v 56hz

În stoc
Articol: AA4ZLD Model: 00436OS1DCDG56HZCrucea Ref: 13L296

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€881.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor compresor de aer
RulmențiMinge
Condensator inclusDa
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-le56HZ
Amplificatori de încărcare completă16.5
HP4
Hz60
Clasa de izolareB
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiCompresoare de aer
Design motorCondensator-Start/Run
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCCWSE
Protecție termică a motoruluiManual
Tipul motoruluiCondensator-Start
Montarebază
RPM pe placa de identificare3440
Lungime totală14.25 "
Fază1
RotațieCCWSE
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului2.25 "
Protectie termalaManual
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.9845
Înălțimea navei (cm)25.65
Lungimea navei (cm)43.69
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS8501524000
Tara natalaBR

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPRPM pe placa de identificareLungime totalăFactor de serviciuVoltajPreț
Motor compresor de aer WEG 00636OS1XCD182/4Y, 6.5 CP, 3510rpm 240v 182/4t | AA4ZLG 13L302 00636OS1XCD182 / 4Y182 / 4Y23.06.5351015 11 / 16 "1.0240€1,019.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEG 00436OS1DCDG56HZ Motor compresor de aer, 4 CP, 3440 rpm 230v 56hz
€881.90 /unitate