Motor compresor de aer WEG 00636OS1XCD182/4Y, 6.5 CP, 3510rpm 240v 182/4t | AA4ZLG 13L302

WEG 00636OS1XCD182/4Y Motor compresor de aer, 6.5 CP, 3510rpm 240v 182/4t

În stoc
Articol: AA4ZLG Model: 00636OS1XCD182/4YCrucea Ref: 13L302

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,019.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor compresor de aer
RulmențiMinge
Condensator inclusDa
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-le182 / 4Y
Amplificatori de încărcare completă23.0
HP6.5
Hz60
Clasa de izolareB
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiCompresoare de aer
Design motorCondensator-Start/Run
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCCWSE
Protecție termică a motoruluiManual
Tipul motoruluiCondensator-Start
Montarebază
RPM pe placa de identificare3510
Lungime totală15 11 / 16 "
Fază1
RotațieCCWSE
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului2.25 "
Protectie termalaManual
Voltaj240

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.805
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)50.04
Lățimea navei (cm)35.81
Codul HS8501524000
Tara natalaBR

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPRPM pe placa de identificareLungime totalăFactor de serviciuVoltajPreț
Motor compresor de aer WEG 00436OS1DCDG56HZ, 4 CP, 3440 rpm 230v 56hz | AA4ZLD 13L296 00436OS1DCDG56HZ56HZ16.54344014.25 "1.15230€881.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEG 00636OS1XCD182/4Y Motor compresor de aer, 6.5 CP, 3510rpm 240v 182/4t
€1,019.67 /unitate