A B Bore Dia .: 1/2 ", 3/4" , Gama de evaluare a sarcinii roților: 300 - 999 lb. , Temp. Gama disponibila: Da , Material roată roată: Cauciuc , Culoare de bază: Negru , Material de bază: Fontă , Durometru: 75 Shore A , Se potriveste cu axa: 1 / 2 " , Lungimea butucului: 2.187 " , fără marcaj: Nu , Rezistent la: Apă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilor , Bucșă cheie: Inclus , Temp. Gamă: -40 grade până la 180 grade F , Rulmenți roților: Cilindru , Culoare roată: Negru , Materialul roții: Cauciuc , Lățimea roții: 2"