Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION MR0620112 Roată roată 500 lb. 6 D x 2 inchi | AC9ETG 3G268

ALBION MR0620112 Roată roată 500 lb. 6 D x 2 inchi

În stoc
Element: AC9ETG Model: MR0620112Crucea Ref: 3G268
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
€30.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată roată
Bore Dia.1/2 ", 3/4"
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativeCauciuc
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăFontă
Durometru75 Shore A
Se potrivește cu axa1 / 2 "
Lungimea butucului2.187 "
Lățimea butucului2-3/16 "
Rating de încărcare500 lb.
Fără marcareNu
Rezistent laApă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilor
Bucșă cu cheieInclus
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților6"
Materialul roțiiCauciuc
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9125
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS8716905040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRating de încărcareDiametrul roțilorPreț
ALBION MR0420112 Roată roată 300 lb. 4 D x 2 inchi | AC9ETE 3G266 MR0420112300 lb.4"€25.41
ALBION MR0520112 Roată roată 450 lb. 5" Diametru x 2" | AC9ETF 3G267 MR0520112450 lb.5"€27.94
ALBION MR0820112 Roată roată 600 lb. 8 D x 2 inchi | AC9ETH 3G269 MR0820112600 lb.8"€38.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION MR0620112 Roată roată 500 lb. 6 D x 2 inchi
€30.14 /unitate