Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION MR0420112 Roată roată 300 lb. 4 D x 2 inchi | AC9ETE 3G266

ALBION MR0420112 Roată roată 300 lb. 4 D x 2 inchi

În stoc
Element: AC9ETE Model: MR0420112Crucea Ref: 3G266
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
€25.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată roată
Bore Dia.1/2 ", 3/4"
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativeCauciuc
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăFontă
Durometru75 Shore A
Se potrivește cu axa1 / 2 "
Lungimea butucului2.187 "
Lățimea butucului2-3/16 "
Rating de încărcare300 lb.
Fără marcareNu
Rezistent laApă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilor
Bucșă cu cheieInclus
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților4"
Materialul roțiiCauciuc
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5075
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8716905040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRating de încărcareDiametrul roțilorPreț
ALBION MR0520112 Roată roată 450 lb. 5" Diametru x 2" | AC9ETF 3G267 MR0520112450 lb.5"€27.94
ALBION MR0620112 Roată roată 500 lb. 6 D x 2 inchi | AC9ETG 3G268 MR0620112500 lb.6"€30.14
ALBION MR0820112 Roată roată 600 lb. 8 D x 2 inchi | AC9ETH 3G269 MR0820112600 lb.8"€38.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION MR0420112 Roată roată 300 lb. 4 D x 2 inchi
€25.41 /unitate