WEG 00509ES3EOW256T-W22 Motor puț de petrol, 5 CP, 825 rpm, 208-230/460 | AE8TZM 6FHY7

WEG 00509ES3EOW256T-W22 Motor puț de petrol, 5 CP, 825 rpm, 208-230/460

În stoc
Articol: AE8TZM Model: 00509ES3EOW256T-W22Crucea Ref: 6FHY7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,743.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de pompare a puțului de petrol
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
bazăRigid
RulmențiMinge regrasabilă
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăEficient energetic
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
finalizareaEpoxid alb
Inrameaza-le256T
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă16.0-14.5 / 7.25
HP5
Hz60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax20 15 / 16 "
Aplicarea motoruluipompe
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorPompe pentru sonde de petrol
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motorului3-Faza
Montarebază
Poziție de montareVertical orizontal
RPM pe placa de identificare825
Eficiență nominală77.0
Lungime totală25 "
Fază3
RotațieCW / CCW
Gama RPMSub 1000
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.625 "
Lungimea axului4"
Protectie termalaNici unul
Voltaj208-230 / 460
Garanție1-1 / 2 ani.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 119.7
Înălțimea navei (cm)62.7
Lungimea navei (cm)88.76
Lățimea navei (cm)53.5
Codul HS8501524000
Tara natalaBR

Variante de produs

ProdusModelHPRulmențiTaxăLungime mai mică axProiectare incinte motorPoziție de montareRPM pe placa de identificareEficiență nominalăPreț
WEG 01012OS3EOW256T Motor Well, 10 CP, 1110 Rpm, 208-230/460 | AC9KMH 3HAN5 01012OS3EOW256T10Minge regrasabilăInvertor18.375 "Deschideți DripproofOrizontală111083.0€3,481.39
WEG 00312ES3EOW215T-W22 Motor puț de petrol, 3 CP, 1060 rpm, 208-230/460 | AE8TZK 6FHY5 00312ES3EOW215T-W223MingeContinuu16.125 "Complet închis, ventilatorVertical orizontal106073.9€1,778.95
WEG 00512ES3EOW215T-W22 Motor puț de petrol, 5 CP, 1070 rpm, 208-230/460 | AE8TZL 6FHY6 00512ES3EOW215T-W225MingeContinuu16.125 "Complet închis, ventilatorVertical orizontal107077.5€2,066.09
WEG 00712ES3EOW254T-W22 Motor Well, 7.5 CP, 1125 Rpm, 208-230/460 | AE8TZN 6FHY8 00712ES3EOW254T-W227.5Minge regrasabilăContinuu19.187 "Complet închis, ventilatorVertical orizontal112583.8€2,951.89
WEG 01012ES3EOW256T-W22 Motor Well, 10 CP, 1110 Rpm, 208-230/460 | AE8TZP 6FHY9 01012ES3EOW256T-W2210Minge regrasabilăContinuu20 15 / 16 "Complet închis, ventilatorVertical orizontal111080.0€3,531.75
WEG 01009ES3EOW286T-W22 Motor puț de petrol, 10 CP, 830 rpm, 208-230/460 | AE8TZQ 6FHZ0 01009ES3EOW286T-W2210Minge regrasabilăContinuu23 5 / 16 "Complet închis, ventilatorVertical orizontal83082.5€5,384.34
WEG 01512ES3EOW284T-W22 Motor Well, 15 CP, 1115 Rpm, 208-230/460 | AE8TZR 6FHZ1 01512ES3EOW284T-W2215Minge regrasabilăContinuu21 13 / 16 "Complet închis, ventilatorVertical orizontal111585.0€4,637.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEG 00509ES3EOW256T-W22 Motor puț de petrol, 5 CP, 825 rpm, 208-230/460
€3,743.23 /unitate