WEG 00512ET3PCT215T-W22 Motor turn de răcire, 5 CP, 1160 rpm, 200 V | AE8NDT 6EGR2

WEG 00512ET3PCT215T-W22 Motor turn de răcire, 5 CP, 1160 rpm, 200 V

În stoc
Element: AE8NDT Model: 00512ET3PCT215T-W22Crucea Ref: 6EGR2

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,004.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de răcire a turnului
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
finalizareaAlbastru
Inrameaza-le215T
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă15.7
HP5
Hz50/60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax16.125 "
Aplicarea motoruluiTurnuri de răcire
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motorului3-Faza
MontarePicior
Poziție de montareVertical orizontal
RPM pe placa de identificare1160
Eficiență nominală89.5
Lungime totală19 9 / 16 "
Fază3
RotațieCW / CCW
Gama RPM1101-1200
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.1.375 "
Lungimea axului3.375 "
Protectie termalaNici unul
Voltaj200
Garanție3 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 79.65
Înălțimea navei (cm)57.44
Lungimea navei (cm)74.97
Lățimea navei (cm)45.4
Codul HS8501524000
Tara natalaBR

Variante de produs

ProdusModelRPM pe placa de identificareInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăEficiență nominalăLungime totalăGama RPMDiagrama arborelui.Lungimea axuluiPreț
WEG 00118ET3ECT143TF1-W2 Motor turn de răcire, 1 CP, 1760 rpm, 208-230-460 V | AA8MCC 19C670 00118ET3ECT143TF1-W21760143T3.07-2.82 / 1.4185.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "€1,344.95
WEG 00158ET3PCT145TF1-W2 Motor turn de răcire, 1-1/2 CP, 1755 rpm, 200 V | AA8MCD 19C671 00158ET3PCT145TF1-W21755145T4.6586.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "€1,404.97
WEG 00158ET3ECT145TF1-W2 Motor turn de răcire, 1-1/2 CP, 1755 rpm, 208-230-460 V | AA8MCE 19C672 00158ET3ECT145TF1-W21755145T4.36-4.04 / 2.0286.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "€1,404.97
WEG 00218ET3PCT145TF1-W2 Motor turn de răcire, 2 CP, 1750 rpm, 200 V | AA8MCF 19C673 00218ET3PCT145TF1-W21750145T6.086.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "€1,590.98
WEG 00218ET3ECT145TF1-W2 Motor turn de răcire, 2 CP, 1750 rpm, 208-230-460 V | AA8MCG 19C674 00218ET3ECT145TF1-W21750145T5.77-5.22 / 2.6186.513.375 "1701-18007 / 8 "2.25 "€1,561.53
WEG 00318ET3PCT182TF1-W2 Motor turn de răcire, 3 CP, 1760 rpm, 200 V | AA8MCH 19C675 00318ET3PCT182TF1-W21760182T8.9289.514.875 "1701-18001.125 "2.75 "€1,614.25
WEG 00318ET3ECT182TF1-W2 Motor turn de răcire, 3 CP, 1760 rpm, 208-230-460 V | AA8MCJ 19C676 00318ET3ECT182TF1-W21760182T8.58-7.76 / 3.8889.514.875 "1701-18001.125 "2.75 "€1,619.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEG 00512ET3PCT215T-W22 Motor turn de răcire, 5 CP, 1160 rpm, 200 V
€3,004.77 /unitate