Motor WEG 00718OT3E213T-S, trifazat, 3-7/1 CP, 2 1770/213t 5a | AG9.14FCX 3HP33

WEG 00718OT3E213T-S Motor, trifazat, 3-7/1 CP, 2 1770/213t 5a

În stoc
Articol: AG3FCX Model: 00718OT3E213T-SCrucea Ref: 33HP14

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,537.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
Condensator necesarNu
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium (R)
Inrameaza-le213 / 5T
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă9.1
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA Premium
HP7.5
Hz60
Clasa de izolareF
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax13 13 / 64 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1770
Eficiență nominală91.0
Număr de viteze1
Lungime totală16 37 / 64 "
Fază3
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.375 "
Lungimea axului3.375 "
Voltaj208-230 / 460
Garanție3 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)59.69
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS8501406040

Variante de produs

ProdusModelLungime mai mică axGrupul de eficiențăInrameaza-leMax. Temperatura ambientală.Design motorPoziția de montare a motoruluiRPM pe placa de identificareEficiență nominalăPreț
Motor pompă WEG 01518OT3E254T-S, trifazat, 3 CP, 15 1775/254t 6a | AG18.3FAQ 3HM33 01518OT3E254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grade C3-Faza-177593.0€2,477.67
WEG 01518OT3H254T-S Motor pompă, trifazat, 3 CP, 15 1775/254t 6a | AG14.7FAR 3HM33 01518OT3H254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grade C3-Faza-177593.0€2,457.18
Motor pompă WEG 02036OT3E254T-S, trifazat, 3 CP, 20 3525/254t 6a | AG23.8FAT 3HM33 02036OT3E254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grade C3-Faza-352591.0€2,825.50
WEG 02036OT3H254T-S Motor pompă, trifazat, 3 CP, 20/254t 6V, 575a | AG19.0FAU 3HM33 02036OT3H254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grade C3-Faza-352591.0€2,895.01
WEG 02018OT3E256T-S Motor pompă, 3 faze, 20 CP, 1775 254/6t 24.7a | AG3FAV 33HM99 02018OT3E256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grade C3-Faza-177593.0€2,947.72
WEG 02018OT3H256T-S Motor pompă, 3 faze, 20 CP, 1775 254/6t 19.7a | AG3FAW 33HN01 02018OT3H256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grade C3-Faza-177593.0€2,980.30
Motor pompă WEG 02536OT3E256T-S, trifazat, 3 CP, 25 3525/254t 6a | AG29.1FAX 3HN33 02536OT3E256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grade C3-Faza-352591.7€3,423.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEG 00718OT3E213T-S Motor, trifazat, 3-7/1 CP, 2 1770/213t 5a
€1,537.37 /unitate