WEG 00718OT3E213TC-S Motor, 3 Phase, 7-1/2 Hp, 213/5tc 208-230/460v | AG3FCY 33HP15

WEG 00718OT3E213TC-S Motor, trifazat, 3-7/1 CP, 2/213tc 5-208/230v

În stoc
Articol: AG3FCY Model: 00718OT3E213TC-SCrucea Ref: 33HP15

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,685.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
Condensator necesarNu
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium (R)
Inrameaza-le213 / 5TC
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă9.1
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA Premium
HP7.5
Hz60
Clasa de izolareF
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax13 13 / 64 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1770
Eficiență nominală91.0
Număr de viteze1
Lungime totală16 37 / 64 "
Fază3
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.375 "
Lungimea axului3.375 "
Voltaj208-230 / 460
Garanție3 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 58.05
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)59.44
Lățimea navei (cm)40.39
Codul HS8501406040

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăGrupul de eficiențăInrameaza-leDiagrama arborelui.Lungimea axuluiVoltajAmplificatori de încărcare completăHPPreț
WEG 01518OT3E254TC-S Motor pompă, 15 CP, 1775 254/6tc 18.3a | AG3FAZ 33HN04 01518OT3E254TC-S20 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6TC1.625 "4"208-230 / 46018.315€2,781.09
Motor pompă WEG 01518OT3H254TC-S, trifazat, 3 CP, 15 1775/254tc 6v | AG575FBA 3HN33 01518OT3H254TC-S20 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6TC1.625 "4"57514.715€2,660.97
WEG 02018OT3E256TC-S Motor pompa, 20 CP, 1775 254/6tc 24.7a | AG3FBB 33HN06 02018OT3E256TC-S20 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6TC1.625 "4"208-230 / 46024.720€3,269.00
WEG 02018OT3H256TC-S Motor pompă, 3 faze, 20 CP, 1775 254/6tc 19.7a | AG3FBC 33HN07 02018OT3H256TC-S20 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6TC1.625 "4"57519.720€3,256.46
Motor WEG 00118OT3E143TC-S, 3 faze, 1 CP, 1760 143/5tc 1.51a | AG3FBY 33HN86 00118OT3E143TC-S11 37 / 64 "NEMA Premium (R)143 / 5TC7 / 8 "2.25 "208-230 / 4601.51€740.36
Motor WEG 00158OT3E145TC-S, 3 faze, 1-1/2 CP, 1760 143/5tc 2.07a | AG3FCC 33HN92 00158OT3E145TC-S12 25 / 64 "NEMA Premium (R)143 / 5TC7 / 8 "2.25 "208-230 / 4602.01.5€847.17
Motor WEG 00158OT3H145TC-S, 3 faze, 1-1/2 CP, 1760 143/5tc 1.66a | AG3FCE 33HN94 00158OT3H145TC-S12 25 / 64 "NEMA Premium (R)143 / 5TC7 / 8 "2.25 "5751.61.5€847.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEG 00718OT3E213TC-S Motor, trifazat, 3-7/1 CP, 2/213tc 5-208/230v
€1,685.59 /unitate