Motor WEG 00118OT3E143TC-S, 3 faze, 1 CP, 1760 143/5tc 1.51a | AG3FBY 33HN86

WEG 00118OT3E143TC-S Motor, trifazat, 3 CP, 1 1760/143tc 5a

În stoc
Articol: AG3FBY Model: 00118OT3E143TC-SCrucea Ref: 33HN86

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€663.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
Condensator necesarNu
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium (R)
Inrameaza-le143 / 5TC
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă1.5
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA Premium
HP1
Hz60
Clasa de izolareF
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax9 21 / 64 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1760
Eficiență nominală85.5
Număr de viteze1
Lungime totală11 37 / 64 "
Fază3
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului2.25 "
Voltaj208-230 / 460
Garanție3 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.515
Înălțimea navei (cm)23.88
Lungimea navei (cm)39.88
Lățimea navei (cm)31.24
Codul HS8501406040

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăGrupul de eficiențăInrameaza-leDiagrama arborelui.Lungimea axuluiVoltajAmplificatori de încărcare completăHPPreț
WEG 01518OT3E254TC-S Motor pompă, 15 CP, 1775 254/6tc 18.3a | AG3FAZ 33HN04 01518OT3E254TC-S20 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6TC1.625 "4"208-230 / 46018.315€2,491.11
Motor pompă WEG 01518OT3H254TC-S, trifazat, 3 CP, 15 1775/254tc 6v | AG575FBA 3HN33 01518OT3H254TC-S20 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6TC1.625 "4"57514.715€2,362.28
WEG 02018OT3E256TC-S Motor pompa, 20 CP, 1775 254/6tc 24.7a | AG3FBB 33HN06 02018OT3E256TC-S20 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6TC1.625 "4"208-230 / 46024.720€2,929.66
WEG 02018OT3H256TC-S Motor pompă, 3 faze, 20 CP, 1775 254/6tc 19.7a | AG3FBC 33HN07 02018OT3H256TC-S20 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6TC1.625 "4"57519.720€2,918.76
Motor WEG 00158OT3E145TC-S, 3 faze, 1-1/2 CP, 1760 143/5tc 2.07a | AG3FCC 33HN92 00158OT3E145TC-S12 25 / 64 "NEMA Premium (R)143 / 5TC7 / 8 "2.25 "208-230 / 4602.01.5€754.64
Motor WEG 00158OT3H145TC-S, 3 faze, 1-1/2 CP, 1760 143/5tc 1.66a | AG3FCE 33HN94 00158OT3H145TC-S12 25 / 64 "NEMA Premium (R)143 / 5TC7 / 8 "2.25 "5751.61.5€772.20
Motor WEG 00218OT3E145TC-S, 3 faze, 2 CP, 1740 208-230/460V, 2.69a | AG3FCG 33HN96 00218OT3E145TC-S12 25 / 64 "NEMA Premium (R)143 / 5TC7 / 8 "2.25 "208-230 / 4602.62€870.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEG 00118OT3E143TC-S Motor, trifazat, 3 CP, 1 1760/143tc 5a
€663.46 /unitate