Motor pompă WEG 02036EP3H254JP-W22, trifazat, 3 CP, 20 3520V, 575jp | AA254XHT 4H13

WEG 02036EP3H254JP-W22 Motor pompă, trifazat, 3 CP, 20 3520 V, 575 jp

În stoc
Element: AA4XHT Model: 02036EP3H254JP-W22Crucea Ref: 13H271

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,632.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu cuplaj închis
RulmențiMinge regrasabilă
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăÎnalt
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
Inrameaza-le254 JP
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă19.0
HP20
Hz60
Clasa de izolareF
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax18 13 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluipompe
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorFilet JP
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorApă uzată
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motorului3-Faza
MontareFață / bază
RPM pe placa de identificare3520
Eficiență nominală90.2%
Lungime totală27 1 / 16 "
Fază3
RotațieCW / CCW
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.1.25 "
Lungimea axului8.25 "
Tipul axuluiFilet JP
Protectie termalaNici unul
Voltaj575

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 119.25
Înălțimea navei (cm)42.38
Lungimea navei (cm)73.57
Lățimea navei (cm)47.93
Codul HS8501524000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelPreț
Motor electric WEG 04012OT3E364JP, 40 CP, 60 Hz, 1200 rpm | BB6VGC 04012OT3E364JP€6,985.26
Motor electric WEG 06012OT3E404JP, 60 CP, 60 Hz, 1200 rpm | BB7AMT 06012OT3E404JP€7,567.22
RFQ
Motor electric WEG 07512OT3E405JP, 75 CP, 60 Hz, 1200 rpm | BB7GCV 07512OT3E405JP€9,160.39
WEG 01012OT3E256JP Motor electric, 10 CP, 60 Hz, 1200 rpm | BB7GRN 01012OT3E256JP€1,837.84
RFQ
Motor electric WEG 06036OT3Q326JP, 60 CP, 60 Hz, 3600 rpm | BB8BHJ 06036OT3Q326JP€5,855.70
RFQ
WEG 02012OT3E286JP Motor electric, 20 CP, 60 Hz, 1200 rpm | BB8EKP 02012OT3E286JP€3,722.70
Motor electric WEG 01018ET3V215JP-W22, 10 CP, 60 Hz, 1800 rpm | BB8ULB 01018ET3V215JP-W22€2,363.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEG 02036EP3H254JP-W22 Motor pompă, trifazat, 3 CP, 20 3520 V, 575 jp
€5,632.11 /unitate