Motor WEG 10018OT3E404T, 3 faze, 100CP, 1780 208-230/460V, Eff 95.4 | AB4GER 1XTY7

WEG Motor 10018OT3E404T, 3 faze, 100CP, 1780 208-230/460V, Eff 95.4

În stoc
Element: AB4GER Model: 10018OT3E404TCrucea Ref: 1XTY7

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,435.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium (R)
Inrameaza-le404T
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă254-230 / 115
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA Premium
HP100
Hz60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax26.875 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Montarebază
RPM pe placa de identificare1780
Eficiență nominală95.4%
Număr de viteze1
Lungime totală34.125 "
Fază3
RotațieCW / CCW
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.2.875 "
Lungimea axului7.25 "
Voltaj208-230 / 460
Garanție3 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 543.15
Înălțimea navei (cm)72.2
Lungimea navei (cm)100
Lățimea navei (cm)82.2
Codul HS8501528040
Tara natalaBR

Variante de produs

ProdusModelEficiență nominalăInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăLungime totalăRPM GroupGama RPMDiagrama arborelui.Lungimea axuluiPreț
WEG 01518OT3H254TC Motor de uz general, 3 faze, Odp 15 CP, 1775 Rpm, 254tc | AA4JDU 12N921 01518OT3H254TC93.0%254TC14.920 11 / 16 "1701-18001701-18001.625 "4"€2,337.56
WEG 02018OT3E256TC Motor de uz general, 3 faze, Odp 20 CP, 1800 Rpm, 256tc | AA4JDV 12N922 02018OT3E256TC93.0%256TC25.022.375 "1701-18001701-18001.625 "4"€2,788.90
WEG 02018OT3H256TC Motor de uz general, trifazat, Odp 3 CP, 20 rpm, 1770tc | AA256JDW 4N12 02018OT3H256TC93.0%256TC20.022.375 "1701-18001701-18001.625 "4"€2,984.47
WEG 02518OT3E284TC Motor de uz general, 3 faze, Odp 25 CP, 1800 Rpm, 284tc | AA4JDX 12N924 02518OT3E284TC93.6%284TC29.923.38 "1701-18001701-18001.875 "4.625 "€3,593.91
WEG 02518OT3H284TC Motor de uz general, trifazat, Odp 3 CP, 25 rpm, 1170tc | AA284JDY 4N12 02518OT3H284TC93.6%284TC23.923.38 "1101-12001101-12001.875 "4.625 "€3,991.16
WEG 03018OT3E286TC Motor de uz general, trifazat, Odp 3 CP, 30 rpm, 1800tc | AA286JDZ 4N12 03018OT3E286TC94.1%286TC35.424.875 "1701-18001701-18001.875 "4.625 "€4,173.30
WEG 03018OT3H286TC Motor de uz general, 3 faze, Odp 30 CP, 1170 Rpm, 286tc | AA4JEA 12N927 03018OT3H286TC94.1%286TC28.324.875 "1101-12001101-12001.875 "4.625 "€4,621.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEG Motor 10018OT3E404T, 3 faze, 100CP, 1780 208-230/460V, Eff 95.4
€10,435.80 /unitate