WEG 12536XT3G444TS Hazardous Location Motor, 3 Phase, Tefc 125 Hp, T3c | AE2NPW 4YPX9

WEG 12536XT3G444TS Motor pentru locații periculoase, 3 faze, Tefc 125 CP, T3c

În stoc
Articol: AE2NPW Model: 12536XT3G444TSCrucea Ref: 4YPX9

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€36,399.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de localizare periculoasă
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
Inrameaza-le444TS
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă137
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA Premium
Clasa de locație periculoasă1 C, D / 2 F, G
HP125
Hz60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax35 5 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiLocații periculoase
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiT-stat
Tipul motorului3-Faza
MontarePicior
RPM pe placa de identificare3560
Design NEMAB
Eficiență nominală95.0%
Lungime totală40 1 / 16 "
Fază3
RotațieCW / CCW
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.2.375 "
Lungimea axului4.75 "
Temp. CodT3C
Protectie termalaT Stat
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 877.95
Înălțimea navei (cm)94.79
Lungimea navei (cm)140
Lățimea navei (cm)107.19
Codul HS8501534080
Tara natalaBR

Variante de produs

ProdusModelGama RPMInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăDiagrama arborelui.Lungimea axuluiTemp. CodProtectie termalaVoltajPreț
WEG 00118XT3E143T Motor pentru locații periculoase, trifazat, Tefc 3 CP, T1 | AE4NMW 2YPR4 00118XT3E143T1701-1800143T3.16-2.86 / 1.437 / 8 "2.25 "T4T Stat208-230 / 460€1,565.21
WEG 00156XT3E143T Motor pentru locații periculoase, 3 faze, Tefc 1-1/2 CP, T4 | AE2NMX 4YPR9 00156XT3E143T3001-3600143T4.53-4.1 / 2.057 / 8 "2.25 "T4T Stat208-230 / 460€1,586.38
WEG 00158XT3E145T Motor pentru locații periculoase, 3 faze, Tefc 1-1/2 CP, T4 | AE2NMY 4YPT1 00158XT3E145T1701-1800145T4.53-4.1 / 2.057 / 8 "2.25 "T4T Stat208-230 / 460€1,733.60
WEG 00152XT3E182T Motor pentru locații periculoase, 3 faze, Tefc 1-1/2 CP, T4 | AE2NMZ 4YPT2 00152XT3E182T1101-1200182T5.13-4.64 / 2.321.125 "2.75 "T4T Stat208-230 / 460€1,977.85
WEG 00236XT3E145T Motor pentru locații periculoase, trifazat, Tefc 3 CP, T2 | AE4NNA 2YPT4 00236XT3E145T3001-3600145T5.96-5.38 / 2.697 / 8 "2.25 "T4T Stat208-230 / 460€1,622.63
WEG 00218XT3E145T Motor pentru locații periculoase, trifazat, Tefc 3 CP, T2 | AE4NNB 2YPT4 00218XT3E145T1701-1800145T6.02-5.44 / 2.727 / 8 "2.25 "T4T Stat208-230 / 460€1,698.95
WEG 00212XT3E184T Motor pentru locații periculoase, trifazat, Tefc 3 CP, T2 | AE4NNC 2YPT4 00212XT3E184T1101-1200184T6.92-6.26 / 3.131.125 "2.75 "T4T Stat208-230 / 460€2,018.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEG 12536XT3G444TS Motor pentru locații periculoase, 3 faze, Tefc 125 CP, T3c
€36,399.23 /unitate