Kit flanșă WEG FLF-IM132-UBC, cadru 132, diametru exterior 11.81 inchi | AC6UAC 36G545

WEG Kit flanșă FLF-IM132-UBC, cadru 132, diametru exterior 11.81 inchi

În stoc
Articol: AC6UAC Model: FLF-IM132-UBCCrucea Ref: 36G545

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€330.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de flanșe
FuncţieTransformă motoarele fără flanșe în motoare cu flanșe
În interiorul Dia.9.06 "
Lungime11.81 "
Cadru NEMA/IEC132
În afara Dia.11.81 "
Rabbet Dia. (În.)9.06
FireM15 în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.1
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8503009520
Tara natalaBR

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeCadru NEMA/IECÎn afara Dia.Preț
Kit flanșă WEG FLF-IM71-BC-W22, cadru 71, diametru exterior 6.30 inchi | AC6TZX 36G540 FLF-IM71-BC-W224.33 "6.3 "716.3 "€135.39
Kit flanșă WEG FLF-IM80-BC, cadru 80, diametru exterior 7.87 inchi | AC6TZY 36G541 FLF-IM80-BC5.12 "7.87 "807.87 "€164.86
Kit flanșă WEG FLF-IM90-UBC, cadru 90, diametru exterior 7.87 inchi | AC6TZZ 36G542 FLF-IM90-UBC5.12 "7.87 "907.87 "€187.27
Kit de flanșe WEG FLF-IM100-UBC, 100 cadru, diametru exterior 9.84 inchi | AC6UAA 36G543 FLF-IM100-UBC7.09 "9.84 "1009.84 "€316.19
Kit flanșă WEG FLF-IM112-UBC-W22, cadru 112, diametru exterior 9.84 inchi | AC6UAB 36G544 FLF-IM112-UBC-W227.09 "9.84 "1129.84 "€307.01
Kit flanșă WEG FLF-IM160-W22, cadru 160, diametru exterior 13.78 inchi | AC6UAD 36G546 FLF-IM160-W229.84 "13.78 "16013.78 "€448.99
Kit de flanșe WEG FLF-IM71-AL-BC, cadru 71, diametru exterior 6.30 inchi | AC6UAF 36G548 FLF-IM71-AL-BC4.33 "6.3 "716.3 "€131.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEG Kit flanșă FLF-IM132-UBC, cadru 132, diametru exterior 11.81 inchi
€330.34 /unitate