Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 01258 Perie roată din sârmă sertizată Arbor 10 inch | AE7FYK 5Y005

WEILER 01258 Arbor cu perie din sârmă sertizată 10 inch

În stoc
Articol: AE7FYK Model: 01258Crucea Ref: 5Y005
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
€97.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie cu roată de sârmă
Arbor Hole3 / 4 "
Tip brâuSârmă sârmă
Perie Dia.10 "
Lațimea feței3 / 4 "
Material de umplereOtel carbon
RPM max4000
Tip montareumbrar
Lungime tăiere2.5 "
Sârmă Dia.0.014 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.026
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)26.16
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArbor HoleLațimea fețeiLungime tăierePreț
WEILER 03200 sârmă sertizată perie roată arbore 10 inch | AC9KFJ 3H471 032002"2"1.875 "€320.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 01258 Arbor cu perie din sârmă sertizată 10 inch
€97.67 /unitate