Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 08756 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor filetat | AC9KFN 3H523

WEILER 08756 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor filetat

În stoc
Articol: AC9KFN Model: 08756Crucea Ref: 3H523
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
€41.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie cu roată de sârmă
Arbor Hole5/8 "-11 UNC
Tip brâuSârmă de răsucire a mărgelelor
Perie Dia.5"
Lațimea feței3 / 16 "
Material de umplereOtel carbon
RPM max12,500
Tip montareArboret filetat
Lungime tăiere7 / 8 "
Sârmă Dia.0.02 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip brâuLațimea fețeiMaterial de umplereTip montareSârmă Dia.Preț
WEILER 79802 Root Pass Brush Arbor 5 inch 3/16 inch latime | AA2TFK 11A137 79802Twist Wire3 / 16 "Otel carbonumbrar0.02 "€44.06
WEILER 79803 Filler Pass Perie Arbor 5 inch 1/2 inch latime | AA2TFL 11A138 79803Twist Wire1 / 2 "Otel carbonumbrar0.023 "€43.91
WEILER 08806 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor filetat | AB2VVJ 1PAH6 08806Sârmă de răsucire a mărgelelor3 / 16 "Oţel inoxidabilArboret filetat0.02 "€82.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 08756 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor filetat
€41.32 /unitate