Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 10017 Perie de sârmă sertizată din oțel inoxidabil | AC9KGL 3H625

WEILER 10017 Perie de sârmă sertizată din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AC9KGL Model: 10017Crucea Ref: 3H625
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
€31.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie de sârmă sârmă
Perie Dia.3 / 4 "
Material de umplereOţel inoxidabil
RPM max22,000
Lungime totală2.25 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "
Lungime tăiere1"
Sârmă Dia.0.01 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRPM maxLungime tăiereSârmă Dia.Preț
WEILER 10018 Perie de sârmă sertizată din oțel inoxidabil | AD7KYZ 4F706 1001810,0003 / 8 "0.035 "€31.04
WEILER 10019 Perie de sârmă sertizată 3/4 inch | AH7NMH 36XE52 1001922,0007 / 8 "0.014 "€37.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 10017 Perie de sârmă sertizată din oțel inoxidabil
€31.01 /unitate