Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 10026 Nod sârmă perie oțel 3/4 inch | AD7KZC 4F709

WEILER 10026 Nod Sârmă Perie Oțel 3/4 inch

În stoc
Articol: AD7KZC Model: 10026Crucea Ref: 4F709

Descarcă-l Mai 9, joi
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
€34.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie de capăt de sârmă de nod
Perie Dia.3 / 4 "
Material de umplereOtel carbon
RPM max37,000
Lungime totală2.25 "
Dimensiunea cozii1 / 8 "
Lungime tăiere3 / 8 "
Sârmă Dia.0.018 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime tăierePreț
WEILER 10025 Nod Sârmă Perie Oțel 3/4 inch | AD7KZB 4F708 100251 / 4 "€37.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 10026 Nod Sârmă Perie Oțel 3/4 inch
€34.13 /unitate