Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 15322 Arbor pentru perie din sârmă sertizată 1-1/2 inch | AB9XDE 2FZ25

WEILER 15322 Arbor cu perie din sârmă sertizată 1-1/2 inch

În stoc
Element: AB9XDE Model: 15322Crucea Ref: 2FZ25
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
€12.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie cu roată de sârmă
Arbor Hole3 / 8 "
Tip brâuSârmă sârmă
Perie Dia.1.5 "
Lațimea feței1 / 4 "
Material de umplereOțel carbon cu centru de cupru
RPM max20,000
Tip montareumbrar
Lungime tăiere1 / 4 "
Sârmă Dia.0.01 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de umplereLungime tăiereSârmă Dia.Preț
WEILER 29178 Arbor pentru perie din sârmă sertizată 1-1/2 inch | AC6FZM 33M637 29178Alamă cu centru de cupru7 / 16 "0.005 "€24.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 15322 Arbor cu perie din sârmă sertizată 1-1/2 inch
€12.55 /unitate