Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 17563 Perie roată din sârmă Arbor 3 inch 1/2 inch lățime | AD7UAA 4GHY2

WEILER 17563 Sârmă perie roată Arbor 3 inch 1/2 inch lățime

În stoc
Element: AD7UAA Model: 17563Cruce Ref: 4GHY2
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
€35.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie cu roată de sârmă
Arbor Hole1 / 2 "
Tip brâuSintetic
Perie Dia.3"
Lațimea feței1 / 2 "
Material de umplereNylox cu Copper Center
RPM max10,000
Tip montareumbrar
Lungime tăiere1"
Sârmă Dia.0.022 / 320 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSârmă Dia.Preț
WEILER 29088 sârmă roată perie arbore 3 inch 1/2 inch lățime | AD7TZZ 4GHY1 290880.035 / 180 "€39.60
WEILER 16315 Perie roată din sârmă Arbor 3 inch 1/2 inch lățime | AD7UAB 4GHY3 163150.022 / 120 "€39.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 17563 Sârmă perie roată Arbor 3 inch 1/2 inch lățime
€35.54 /unitate