Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 17619 Tijă perie roată din sârmă sertizată 2 inch | AE9HUX 6JXG5

WEILER 17619 Tijă perie roată din sârmă sertizată 2 inch

În stoc
Articol: AE9HUX Model: 17619Crucea Ref: 6JXG5
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
€61.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie cu roată de sârmă
Tip brâuSârmă sârmă
Perie Dia.2"
Lațimea feței3 / 4 "
Material de umplereOtel carbon
RPM max20,000
Tip montaretijă
Dimensiunea cozii1 / 4 "
Lungime tăiere7 / 16 "
Sârmă Dia.0.011 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8467920090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip brâuLațimea fețeiMaterial de umplereTip montareLungime tăiereSârmă Dia.Preț
WEILER 29086 Perie pentru roți din sârmă sertizată Arbor 2 inch | AC6FZL 33M636 29086Sârmă sârmă3 / 8 "Alamă cu centru de cupruumbrar1 / 2 "0.011 "€30.88
WEILER 15473 Perie roată din sârmă Arbor 2 inch 3/8 inch lățime | AC8GJD 3A192 15473Sârmă sârmă3 / 8 "Oțel carbon cu centru de cupruumbrar1 / 2 "0.014 "€14.44
WEILER 17609 Tijă perie roată din sârmă sertizată 2 inch | AC8GJR 3A204 17609Sârmă sârmă3 / 8 "Otel carbontijă1 / 2 "0.006 "€32.98
WEILER 17610 Tijă perie roată din sârmă sertizată 2 inch | AC8GJT 3A205 17610Sârmă sârmă3 / 8 "Otel carbontijă1 / 2 "0.011 "€26.95
WEILER 17611 Tijă perie roată din sârmă sertizată 2 inch | AC9KGV 3H697 17611Sârmă sârmă3 / 8 "Oţel inoxidabiltijă1 / 2 "0.011 "€47.31
WEILER 35305 Tijă încapsulată perie roată din sârmă 2 inch | AC9KGX 3H701 35305Sârmă încapsulată1 / 4 "Polyflex (R)tijă1 / 2 "0.011 "€42.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 17619 Tijă perie roată din sârmă sertizată 2 inch
€61.69 /unitate