Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 21074V Perie cu tub rotund, oțel cu diametru de 1/2 inch | AH7BMB 36RC86

WEILER 21074V Perie cu tub rotund, oțel cu diametru de 1/2 inch

În stoc
Articol: AH7BMB Model: 21074VCrucea Ref: 36RC86
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
€12.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie cu tub rotund
Perie Dia.1 / 2 "
Material de umplereOţel
RPM max2000
Lungime totală3.5 "
Dimensiunea cozii0.188 "
Lungime tăiere1"
Sârmă Dia.0.005 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)9.4
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPerie Dia.Material de umplereDimensiunea coziiSârmă Dia.Preț
WEILER 21073V Perie cu tub rotund cu diametrul de 3/8 inch din oțel | AH7BMA 36RC85 21073V3 / 8 "Oţel0.125 "0.004 "€10.56
WEILER 21075V Perie cu tub rotund cu diametru de 5/8 inch din oțel | AH7BMC 36RC87 21075V5 / 8 "Oţel0.188 "0.005 "€11.68
WEILER 21077V Perie cu tub rotund cu diametru de 7/8 inch din oțel carbon | AH7BMD 36RC88 21077V7 / 8 "Oţel0.218 "0.006 "€13.02
WEILER 21081V Perie cu tub rotund cu diametrul de 1/4 inch din oțel inoxidabil | AH7BMF 36RC90 21081V1 / 4 "Oţel inoxidabil0.125 "0.004 "€14.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 21074V Perie cu tub rotund, oțel cu diametru de 1/2 inch
€12.41 /unitate