Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 21079 Perie cu o singură spirală 1-1/8 inch - Pachet De 10 | AB2WCJ 1PBD2

WEILER 21079 Perie cu o singură spirală 1-1/8 inch - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB2WCJ Model: 21079Crucea Ref: 1PBD2

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€7.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPensulă spirală simplă
Perie Dia.1.125 "
Material de umplereOtel carbon
RPM max2000
Lungime totală3.5 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "
Lungime tăiere1"
Sârmă Dia.0.008 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.25
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSârmă Dia.Perie Dia.Material de umplerePietrișRPM maxLungime totalăDimensiunea coziiLungime tăierePreț
WEILER 21126 Perie cu o singură spirală 1/4 inch - Pachet De 10 | AB2VWM 1PAW2 211260.022 "1 / 4 "Carbură de siliciu32015005"5 / 32 "2"€60.26
WEILER 21128 Perie cu o singură spirală 3/8 inch - Pachet De 10 | AB2VWN 1PAW3 211280.022 "3 / 8 "Carbură de siliciu32015005"5 / 32 "2"€206.89
WEILER 21130 Perie cu o singură spirală 1/2 inch - Pachet De 10 | AB2VWP 1PAW4 211300.022 "1 / 2 "Carbură de siliciu32015005"3 / 16 "2"€176.74
WEILER 21134 Perie cu o singură spirală 3/4 inch - Pachet De 10 | AB2VWQ 1PAW6 211340.022 "3 / 4 "Carbură de siliciu32015005.5 "1 / 4 "2.5 "€186.04
WEILER 21136 Perie cu o singură spirală 7/8 inch - Pachet De 10 | AB2VWR 1PAW7 211360.022 "7 / 8 "Carbură de siliciu32015005.5 "1 / 4 "2.5 "€14.46
WEILER 21330 Perie cu o singură spirală 1-1/2 inch - Pachet De 10 | AB2VWV 1PAX1 213300.04 "1.5 "Carbură de siliciu8015005.5 "1 / 4 "2.5 "€15.32
WEILER 44114 Perie cu o singură spirală 1-1/4 inch - Pachet De 10 | AB2VXB 1PAX8 441140.014 "1.25 "Black Nylon-200013 "5 / 32 "4"€4.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 21079 Perie cu o singură spirală 1-1/8 inch - Pachet de 10
€7.28 /unitate