Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 30724V Roată cu clapete, granulație 80 25000 rpm max | AH7BNH 36RD20

WEILER 30724V Roată cu clapete 80 Granulație 25000 Rpm max

În stoc
Articol: AH7BNH Model: 30724VCrucea Ref: 36RD20

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€8.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată cu clapă montată
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivAcoperit
Diametru2"
CalitateMediu
Pietriș80
RPM max25000
Dimensiunea cozii1 / 4 "
Tip ShankDrept
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0698
Înălțimea navei (cm)5.24
Lungimea navei (cm)7.94
Lățimea navei (cm)7.78
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPietrișPreț
WEILER 30723V Roată cu clapete 60 granulație 25000 rpm max | AH7BNG 36RD19 30723V60€8.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 30724V Roată cu clapete 80 Granulație 25000 Rpm max
€8.69 /unitate