Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 50594 Arbor Mount Flap Disc 4 inch 60 grosier | AC9KHC 3H741

WEILER 50594 Arbor Mount Flap Disc 4 inch 60 grosier

În stoc
Articol: AC9KHC Model: 50594Crucea Ref: 3H741

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€13.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc cu clapetă pentru montaj
Material abrazivOxid de zirconiu aluminiu
Material de susținerefenolic
Greutate de sprijinX
Diametru disc.4"
Tipul disculuiTip 29
CalitateAspru
Pietriș60
RPM max15,000
Dimensiunea de montare5 / 8 "
Tipul general de discTip 29

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS6804210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterial abrazivMaterial de susținereRPM maxDimensiunea orificiului de montareDimensiunea de montareTipul general de discGreutate de sprijinPreț
WEILER 50014 Disc clapete cu montare pe arbore 5 inch 40 grosier | AB2VVN 1PAJ2 50014Disc cu clapetă pentru montajOxid de zirconiu aluminiuCompozit12,000-5 / 8-11Tip 29Y€29.87
WEILER 50002 Disc clapete cu montare pe arbore 4-1/2 inch 40 grosier | AB2VWE 1PAV3 50002Disc cu clapetă pentru montajOxid de zirconiu aluminiuCompozit13,000-7 / 8 "Tip 29Y€20.98
WEILER 50003 Disc clapete cu montare pe arbore 4-1/2 inch 60 grosier | AB2VWF 1PAV4 50003Disc cu clapetă pentru montajOxid de zirconiu aluminiuCompozit13,000-7 / 8 "Tip 29Y€20.98
WEILER 50006 Disc clapete cu montare pe arbore 4-1/2 inch 40 grosier | AB2VWH 1PAV6 50006Disc cu clapetă pentru montajOxid de zirconiu aluminiuCompozit13,000-5 / 8-11Tip 29Y€22.83
WEILER 50007 Disc clapete cu montare pe arbore 4-1/2 inch 60 grosier | AB2VWJ 1PAV7 50007Disc cu clapetă pentru montajOxid de zirconiu aluminiuCompozit13,000-5 / 8-11Tip 29Y€22.83
WEILER 50519 Disc clapete cu montare pe arbore 4-1/2 inch 60 grosier | AC8MBQ 3CE88 50519Disc cu clapetă pentru montajOxid de zirconiu aluminiuAluminiu13,000-5 / 8-11Tip 29-€29.37
WEILER 50808 Disc clapete cu montare pe arbore 4-1/2 inch 40 grosier | AC8NLJ 3CU20 50808Disc cu clapetă pentru montajOxid de zirconiu aluminiufenolic12,000-5 / 8-11Tip 27X€26.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 50594 Arbor Mount Flap Disc 4 inch 60 grosier
€13.01 /unitate