Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 51113 Tip disc clapete 27 4-1/2 inch diametru 40 granulație | AF9TEN 30TT88

WEILER 51113 Tip disc clapete 27 4-1/2 inch diametru 40 granulație

În stoc
Articol: AF9TEN Model: 51113Crucea Ref: 30TT88
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
€18.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc cu clapete
Material abrazivZirconiu Alumină
Material de susținerefenolic
Diametru disc.4.5 "
Tipul disculuiTip 27
CalitateStandard Duty
Pietriș40
RPM max13,000
Dimensiunea de montare5/8 "-11
Tipul general de discTip 27

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS6805301000

Variante de produs

ProdusModelCalitatePietrișRPM maxDimensiunea de montarePreț
WEILER 51166 Disc cu clapete 4-1/2 inch 5/8-11 60 granulație | AF7ZZY 24AD47 51166Extra Heavy Duty6012,0005 / 8-11€19.65
WEILER 51164 Tip disc clapete 27 4-1/2 inch Diametru 36 Granulație | AF9TEG 30TT82 51164Extra Heavy Duty3612,0005/8 "-11€21.63
WEILER 51165 Tip disc cu clapete 27 4-1/2 inch diametru 40 granulație | AF9TEH 30TT83 51165Extra Heavy Duty4012,0005/8 "-11€21.63
WEILER 51167 Tip disc clapete 27 4-1/2 inch diametru 80 granulație | AF9TEJ 30TT84 51167Extra Heavy Duty8012,0005/8 "-11€21.63
WEILER 51114 Tip disc clapete 27 4-1/2 inch diametru 60 granulație | AF9TEP 30TT89 51114Standard Duty6013,0005/8 "-11€18.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 51113 Tip disc clapete 27 4-1/2 inch diametru 40 granulație
€18.36 /unitate