Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 51139 Tip disc clapete 27 7 inch Diametru 36 Granulație | AF9TEQ 30TT90

WEILER 51139 Tip disc clapete 27 7 inch Diametru 36 Granulație

În stoc
Element: AF9TEQ Model: 51139Crucea Ref: 30TT90
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
€31.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc cu clapete
Material abrazivZirconiu Alumină
Material de susținerefenolic
Diametru disc.7"
Tipul disculuiTip 27
CalitateStandard Duty
Pietriș36
RPM max8600
Dimensiunea de montare5/8 "-11
Tipul general de discTip 27

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS6805301000

Variante de produs

ProdusModelPietrișPreț
WEILER 51168 Tip disc clapete 27 7 inch Diametru 40 Granulație | AF9TEK 30TT85 5116840€43.08
WEILER 51169 Tip disc cu clapete 27 7 inch Diametru 60 Grit | AF9TEL 30TT86 5116960€43.08
WEILER 51140 Tip disc clapete 27 7 inch Diametru 40 Granulație | AF9TER 30TT91 5114040€31.01
WEILER 51142 Tip disc cu clapete 27 7 inch Diametru 60 Grit | AF9TET 30TT92 5114260€31.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 51139 Tip disc clapete 27 7 inch Diametru 36 Granulație
€31.01 /unitate