Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEISS 24DT-L4F0 Termometru întrerupător de lumină -40 până la 230 | AC2DHJ 2HXZ3

WEISS 24DT-L4F0 Termometru întrerupător de lumină -40 până la 230

În stoc
Articol: AC2DHJ Model: 24DT-L4F0Crucea Ref: 2HXZ3
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
€184.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru cu comutator de lumină
Acuratete+/- 1%
Cauza MaterialABS
Adâncime4.75 "
AfişaLED cu 3 cifre
Evaluarea incinteiIP65
Înălţime2.25 "
Material LensABS
Lungimea liniei5 ft.
Material de linieAcoperit din plastic
MontareComutați placa
Sursa de putere110 VAC
Timp De Raspuns1 sec.
Dia. Senzor.7mm
Lungimea senzorului30mm
Material senzorlexan
Tip senzorTermistorul
Temp. Gamă-40 de grade până la 230 de grade
Lăţime4.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS9025198080
Tara natalaIT

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEISS 24DT-L4F0 Termometru întrerupător de lumină -40 până la 230
€184.25 /unitate